Beli bosch carrying case di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Carrying Case L-BOXX Series (Kotak Perkakas)
    Mulai

    Rp609.900

    BOSCH Carrying Case L-BOXX Series (Kotak Perkakas)
    Deskripsi:
    Peningkatan penyimpanan dan solusi transportasi pada Sistem Mobilitas BoschPembukaan yang mudah dari kotak yang ditumpuk dan mekanisme klik L-BOXX yang ditingkatkan untuk penanganan yang nyamanFleksibilitas penuh berkat kompatibilitas terhadap semua versi L-BOXX dan tempat pahat seperti sistem sortimo pada kendaraanDesain yang tangguh berkat material L-BOXX yang dipercaya dan kait penutup yang lebih baik
  2. BOSCH Box S with 2 Parts Holder (L Box System)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Box S with 2 Parts Holder (L Box System)
    Deskripsi:
    It is possible to connect the tool boxes of the L-box system.It is possible to carry only what you need according to the site.You can quickly get what you need when you need it.It can be stored compactly.You can carry it safely and comfortably.It is a tough material and structure (withstand load of 100 kg) that rarely breaks.It can be used as a container for power tools, tip tools, screws, screws, etc.
    atribut:
    • Height (mm): 117
    • Effective Frontage Inner Dimension (mm): 370
    • Effective Height Inner Dimension (mm): 50
    • External Depth Dimensions (mm): 357
    • External Frontage Dimensions (mm): 442
    • Color: Blue
    • Contents: L-BOXX102+2608438026
    • Effective Depth Inner Dimension (mm): 310
    • Material: Body/handle: ABS resin, Buckle: Polyamide resin, Parts case: polystyrene resin
  3. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  4. BOSCH Tool Box Pro L-Boxx (Kotak Perkakas)
    Mulai

    Rp1.199.900

    BOSCH Tool Box Pro L-Boxx (Kotak Perkakas)
    Deskripsi:
    Penentuan posisiSolusi penyimpanan yang tangguh, dapat ditumpuk, dan sepenuhnya modularHighlight ProdukL-BOXX Contractor System adalah solusi penyimpanan alat portabel andalan yang menggabungkan daya tahan dan fleksibilitas. Desainmodularnya yang saling terkait memungkinkan koneksi tanpa batas dengan semua produk L-BOXX Contractor System lainnya L-BOXX 322menyediakan penyimpanan yang efisien dan dapat disesuaikan untuk memudahkan pengangkutan dan pengaturan alat dan aksesori sertamenyertakan sisipan baki terbuka yang praktis untuk menyimpan barang-barang kecil. L-BOXX Contractor 322 dapat ditumpuk di atas ataudi bawah komponen lain dari berbagai macam L-BOXX Contractor. Dengan bodi yang tahan benturan, sudut yang diperkuat logam, dansegel tingkat IP65, L-BOXX Contractor 322 menjaga alat dan aksesori tetap terlindungi di lingkungan lokasi kerja yang sulit. Dirancang untukkenyamanan Anda, dilengkapi dengan pegangan depan untuk pelepasan satu tangan dan dua pegangan samping agar mudah dibawa.
    atribut:
    • Material: PP
  5. KRISBOW Sound Level Meter (Pengukur Kebisingan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  6. BOSCH Inlay for Sponge L-Boxx 80mm
    Mulai

    Rp809.900

    BOSCH Inlay for Sponge L-Boxx 80mm
    Deskripsi:
    Both power tools and tip tools can be carried together easily and smartly. By cutting out a sponge with a cut in 15 mm square, it is possible to make an inlay according to the shape of the item to be stored.
    atribut:
    • Suitable For: L-BOX136N
    • TRUSCO Number: 137-8227
  7. TSP Fitting Welding Reducer Concentric GIP Medium
    Mulai

    Rp209.900

    TSP Fitting Welding Reducer Concentric GIP Medium
    Deskripsi:
    Standard : JIS B2304/B2311
    atribut:
    • Finished: Galvanized
    • Type: Welded
  8. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  9. Non Brand Copper Busbar
    Mulai

    Rp1.399.900

    Non Brand Copper Busbar
    atribut:
    • Material: Copper
  10. TEKIRO Tool Box (Kotak Perkakas)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp219.900

    TEKIRO Tool Box (Kotak Perkakas)
    Deskripsi:
    Ukuran Produk :55x20x29 CMTool box 3 susun adalah alat yang digunakan untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Alat ini berbentuk kotak dengan desain ergonomis dan dibuat dari material logam yang kuat serta dengan lapisan cat yang baik sehingga sangat awet dan tidak mudah berkarat. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Fungsi : untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Material : Carbon SteelDiemnsi : 555mm 119mm 50mm
    atribut:
    • Color: Green
  11. Benkan Kikoh Welded Fitting Black 90° Short Elbow (Sambungan Siku Las)
    Mulai

    Rp139.900

    Benkan Kikoh Welded Fitting Black 90° Short Elbow (Sambungan Siku Las)
    atribut:
    • Material: SGP
    • Type: GS
    • Shape: Elbow 90°
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Kinds: Welded pipe fitting
  12. CLEVER Nylon Mesh
    Mulai

    Rp1.199.900

    CLEVER Nylon Mesh
    Deskripsi:
    -Great precision, rich in variety, and excellent durability.-Has the characteristic of being less likely to clog when compared to a stainless steel net.-For filtration of liquids and as a filter for removing foreign objects.-Indoor use
    atribut:
    • Length (mm): 1000
    • Type: Indoor use
    • Material: Nylon
    • Operating Temperature (°C): -40 to 115 (reference value)
  13. Oxone Cute Hand Mixer
    Mulai

    Rp449.900

    Oxone Cute Hand Mixer
    Deskripsi:
    Oxone OX203 – Cute Hand Mixer memiliki desain yang kokoh, Sekarang Anda dapat dengan mudah membuat makanan ataupun kue yang lezat dengan bantuan mixer tangan Oxone OX203 – Cute Hand Mixer Mixer lengkap dengan 2 pengaduk dan cream 5 Kecepatan pengaduk Voltase 220V 50Hz Daya listrik 200W Pegangan terbuka Handle Ergonomis Awet dan tahan lama More save Energy Tersedia dalam 2 warna : orange, tosca
    atribut:
    • Power (W): 200
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Dimension (LxWxH) (cm): 30x18x20
  14. BOSCH Kotak Perkakas Xl
    Mulai

    Rp2.899.900

    BOSCH Kotak Perkakas Xl
    Deskripsi:
    XL-BOXX boxes can be stacked on top of each other. It is possible to connect the L-BOXX series (sold separately) with a slide-in and carry it. Has a carrying handle on the side. It is possible to attach the L-BOXXMicro (sold separately) to the side.Storage and transportation of power tools, tip tools, parts, etc.*Cannot be connected.
    atribut:
    • Allowable Load (kg): 100
    • Case capacity (L): 30.1
    • Inner Dimensions (mm): 570x347x133
    • Mass (kg): 3.2
    • Maximum Loading Capacity (kg): 25
    • Outer Dimensions (mm): 607x395x179
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  15. Weintek iE Series Advanced HMI
    Mulai

    Rp6.599.900

    Weintek iE Series Advanced HMI
    atribut:
    • Enclosure: Plastic
  16. monotaro Trolley Flat Connected Resin Elastomer Wheels Parallel Stacking Possible (Troli Barang Dolly)
    Mulai

    Rp619.900

    monotaro Trolley Flat Connected Resin Elastomer Wheels Parallel Stacking Possible (Troli Barang Dolly)
    atribut:
    • Internal capacity: One
    • Load Capacity (kg): 100
    • Casters Used: Free carx4
    • Mass (kg): About 2.8
    • Material: Top plate: recycled PP, Casters: foil (PP) / wheels (elastomer) / metal Fittings (steel), non-slip rubber (elastomer)
    • Use: For transporting various items from small items to bulky items.
    • Wheel Diameter (mm): 75
  17. BOSCH Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  18. BOSCH Single Open End Wrench Insulated VDE (Kunci Pas)
    Mulai

    Rp119.900

    BOSCH Single Open End Wrench Insulated VDE (Kunci Pas)
    Deskripsi:
    Insulated, simple, convenient – Bosch Professional VDE spanner – 10 mmTested up to 10,000 volts and VDE-certified up to 1,000 volts according to DIN EN/IEC 60900Robust chrome vanadium steel for reliability and durabilitySuitable for narrow spaces due to a jaw position of 15°
    atribut:
    • Material: Forged Steel
Daftar Harga bosch carrying case Terbaru November 2026
BOSCH Carrying Case L-BOXX Series (Kotak Perkakas)Rp609.900
BOSCH Tool Box L-Boxx (Kotak Perkakas)Rp509.900
BOSCH Box S with 2 Parts Holder (L Box System)Rp1.399.900
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
BOSCH Tool Box Pro L-Boxx (Kotak Perkakas)Rp1.199.900
KRISBOW Sound Level Meter (Pengukur Kebisingan)Rp1.699.900
BOSCH Inlay for Sponge L-Boxx 80mmRp809.900
TSP Fitting Welding Reducer Concentric GIP MediumRp209.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp109.900
Non Brand Copper BusbarRp1.399.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)